Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00055 Firkantet lager kobber 110 1/4 x 1/4 1 fot L | AB8WQQ 2AAC6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Square Stock Copper 110 1/4 x 1/4" 1 ft L

På lager
Vare: AB8WQQ Modell: CUSQ00055Kryssreferanse: 2AAC6
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet lager
Legeringstype110
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeKobber
TemperHard
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB66
Typisk strekkfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke44,000 PSI
Bredde1 / 4 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7409901060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00055 Firkantet lager Kobber 110 1/4 x 1/4 "3 fot L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "196NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00081 Square Stock Copper 110 1/2 x 1/2" 1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "253NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00017 Square Stock Copper 110 5/8 x 5/8" 6 ft L | AB8WRJ 2AAE5 CUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "1 895 NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00042 Firkantet lager kobber 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "448NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00055 Square Stock Copper 110 1/4 x 1/4" 6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "403NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00056 Square Stock Copper 110 3/8 x 3/8" 1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "142NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00081 Square Stock Copper 110 1/2 x 1/2" 3 ft L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00055 Square Stock Copper 110 1/4 x 1/4" 1 ft L
131NOK / enhet