TENNSCO ZT7-3624A-5 Skrå hylletilleggsenhet 24 x 36 x 84 tommer | AF4PUA 9EZ90

TENNSCO ZT7-3624A-5 skrånende hylle tilleggsenhet 24 x 36 x 84 tommer

Vare: AF4PUA Modell: ZT7-3624A-5Kryssreferanse: 9EZ90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for skrå hylle uten skruer
Strålekapasitet450 lb.
FARGESand
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde84 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllekapasitet500 lb.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.12
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetDybdeBreddePris
TENNSCO ZT7-4824A-5 Skrå hylletilleggsenhet 24 x 48 x 84 tommer | AF3WUP 8DTJ5 ZT7-4824A-5350 lb.24 "48 "8 215 NOK
RFQ
TENNSCO ZT7-3618A-5 Skrå hylletilleggsenhet 18 x 36 x 84 tommer | AF3XEN 8DZV0 ZT7-3618A-5450 lb.18 "36 "-
RFQ
TENNSCO ZT7-4818A-5 Tilleggsenhet for skrå hylle 18 x 48 x 84 tommer | AF3XKL 8EAW9 ZT7-4818A-5350 lb.18 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZT7-3624A-5 skrånende hylle tilleggsenhet 24 x 36 x 84 tommer