TENNSCO ZMS-4812 Ekstra hyllenivå 48 x 12 Stål | AD4XXT 44P878

TENNSCO ZMS-4812 Ekstra hyllenivå 48 x 12 Stål

På lager
Vare: AD4XXT Modell: ZMS-4812Kryssreferanse: 44P878

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
TerrassebordStål
Dybde12 "
FinishPulverlakkert
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet500 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.95
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZMS-3612 Ekstra hyllenivå 36 x 12 Stål | AD4XXH 44P869 ZMS-361212 "Pulverlakkert750 lb.36 "373NOK
TENNSCO ZMS-3615 Ekstra hyllenivå 36 x 15 Stål | AD4XXJ 44P870 ZMS-361515 "Pulverlakkert750 lb.36 "463NOK
TENNSCO ZMS-3618 Ekstra hyllenivå 36 x 18 Stål | AD4XXK 44P871 ZMS-361818 "Pulverlakkert750 lb.36 "452NOK
TENNSCO ZMS-3624 Ekstra hyllenivå 36 x 24 Stål | AD4XXL 44P872 ZMS-362424 "Pulverlakkert700 lb.36 "562NOK
TENNSCO ZMS-3630 Ekstra hyllenivå 36 x 30 Stål | AD4XXM 44P873 ZMS-363030 "Pulverlakkert600 lb.36 "764NOK
TENNSCO ZMS-4212 Ekstra hyllenivå 42 x 12 Stål | AD4XXN 44P874 ZMS-421212 "Pulverlakkert600 lb.42 "456NOK
TENNSCO ZMS-4215 Ekstra hyllenivå 42 x 15 Stål | AD4XXP 44P875 ZMS-421515 "Pulverlakkert600 lb.42 "514NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZMS-4812 Ekstra hyllenivå 48 x 12 Stål
452NOK / enhet