TENNSCO ZAESH-4836 Additional Shelf Level 48 x 36 No Deck | AD4XUQ 44P807

TENNSCO ZAESH-4836 Ekstra hyllenivå 48 x 36 Ingen dekk

På lager
Vare: AD4XUQ Modell: ZAESH-4836Kryssreferanse: 44P807

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
Terrassebordnone
Dybde36 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet500 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetTerrassebordDekksmaterialeDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLCS-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-none-18 "2500 lb.42 "660NOK
TENNSCO ZLCS-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 Ingen dekk | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-none-24 "2500 lb.42 "701NOK
TENNSCO ZLCS-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-none-30 "2500 lb.42 "756NOK
TENNSCO ZLCS-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-none-36 "2500 lb.42 "816NOK
TENNSCO ZLCS-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-none-42 "2500 lb.42 "885NOK
TENNSCO ZLCS-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-none-18 "2500 lb.48 "663NOK
TENNSCO ZLCS-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-none-30 "2500 lb.48 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZAESH-4836 Ekstra hyllenivå 48 x 36 Ingen dekk
516NOK / enhet