TENNSCO ESPC-1236 Reoler Lukket Frittstående Stål 75 | AH9AUG 39FM60

TENNSCO ESPC-1236 Reoler lukket frittstående stål 75

Vare: AH9AUG Modell: ESPC-1236Kryssreferanse: 39FM60
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 131 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde75 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet250 lb.
HyllestilStengt
HylletypeFrittstående
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)193.68
Skipets bredde (cm)33.66
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllestilFARGEDybdeBreddeFinishMålerHøydeAntall hyllerPris
TENNSCO P-8401 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "6-
RFQ
TENNSCO P-8411 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "12-
RFQ
TENNSCO P-8417 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-Grå--Pulverlakk--17-
RFQ
TENNSCO P-S84 Reoler Lukket Frittstående Stål 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84StengtGrå12 "38 "Pulverlakk2284 "4-
RFQ
TENNSCO ESP-1236 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236ÅpenGrå12 "36 "Pulverlakk2275 "43 017 NOK
RFQ
TENNSCO ESP-1836 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836ÅpenGrå18 "36 "Pulverlakk2275 "43 530 NOK
RFQ
TENNSCO ESP-2436 Reoler Åpen Frittstående Stål 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436ÅpenGrå24 "36 "Pulverlakk2275 "44 526 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ESPC-1236 Reoler lukket frittstående stål 75
5 131 NOK / enhet