TENNSCO BK6-121212-1 MED GR Boksskap umontert 12 tommer Bredde 12 tommer D

Vare: AF4ZJW Modell: BK6-121212-1 MED GRKryssreferanse: 9RZJ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 765 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeHengelås Hasp
Legacy6"
Lås TypeHar plass til valgfri innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (6) Person
SkapdørtypeElsket
LåsesystemHengelås Hasp
MaterialeStål
Åpningsdybde10.875 "
Åpningshøyde10.625 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde12 "
Total høyde78 "
Samlet bredde12 "
NivåetSeks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.39
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)201.3
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemMontert / UmontertFARGEÅpningsdybdeÅpningsbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
TENNSCO BK5-121512-1MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3MG Boksskap Umontert 10-13/16 tommer høyde | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "78 "12 "4 918 NOK
RFQ
TENNSCO BK6-121512-3MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "78 "36 "12 034 NOK
RFQ
TENNSCO BK5-121512-1SD Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3SD Box Locker Umontert 10-13/16 tommers høyde | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1SD Boksskap Umontert 6-lags 12 tommers bredde | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "78 "12 "4 918 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO BK6-121212-1 MED GR Boksskap umontert 12 tommer Bredde 12 tommer D
4 765 NOK / enhet