TENNSCO 6024PY Storage Cabinet Champagne/Putty Single Handle | AH9BCL 39FP50

TENNSCO 6024PY Storage Cabinet Champagne/Putty Single Handle

På lager
Vare: AH9BCL Modell: 6024PYKryssreferanse: 39FP50

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeChampagne / kitt
Skapets dybde24 "
Skapets høyde60 "
Skapets bredde36 "
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler24
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndteringsstilSvinge
Høyde RangeFull høyde
LåsemekanismeTastet
MaterialeStål
Antall skaphyller4
Antall dører2
Antall skuffer0
Hyllekapasitet200 lb.
StyrkevurderingNæringseiendom
StilHyller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)158.24
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)97.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjul inkludert: Nei
    • Metode for konstruksjon: Sveiset
    • Låseskap: Ja
    • Låsepunkter: 3 poeng

Produktvarianter

ProduktModellHøyde RangeMontert / UmontertMonteringLåsemekanismeLåsesystemAntall dørerGenerell dybdeTotal høydePris
TENNSCO 1470 GRÅ Oppbevaringsskap 24 Gauge 72 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3YHT 1W944 1470 GRÅ-UmontertUmontert-3 Point218 "72 "9 345 NOK
RFQ
TENNSCO BCD18-72MGY Oppbevaringsskap 24 gauge 72 tommer H 18 tommer D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Sveiset-3 Point-18 "72 "7 961 NOK
RFQ
TENNSCO BCD18-72SD Oppbevaringsskap 24 måler 72 tommer H 18 tommer D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Sveiset-3 Point-18 "72 "7 961 NOK
RFQ
TENNSCO BCD18-72BK Oppbevaringsskap 24 gauge 72 tommer H 18 tommer D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Sveiset-3 Point-18 "72 "7 961 NOK
RFQ
TENNSCO 7224BK Oppbevaringsskap 24 måler 72 tommer H 24 tommer D | AC3GMC 2TER7 7224BK-montertSveiset-3 Point224 "72 "11 058 NOK
RFQ
TENNSCO J2478SUBK Oppbevaringsskap Svart 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-montertSveiset-3 Point224 "78 "18 867 NOK
RFQ
TENNSCO 7218LGY Oppbevaringsskap 24 måler 72 tommer H 36 tommer bredde | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-montertSveiset-3 Point218 "72 "9 582 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 6024PY Storage Cabinet Champagne/Putty Single Handle
10 404 NOK / enhet