Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TMW00017 Magnet termoelement Type J ledning 72 In | AC8GUY 3AAA8

TEMPCO TMW00017 Magnet termoelement type J ledning 72 tommer

På lager
Vare: AC8GUY Modell: TMW00017Kryssreferanse: 3AAA8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnet termoelement
AnleggFjærbelastet termoelement festet til 6-polet magnet
Feilnøyaktighet (%)+/- 0.75
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 2.2
IsolasjonPTFE
Leddlengde72 "
Materiale304 rustfritt stål
Plugg eller kontakttypeGaffelterminal
Probe lengde1.25 "
Temp. Grense (grad F)400
Termoelementelement20AWG
TermoelementtypeJ
typenJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdetypenPris
TEMPCO TMW00018 Magnet termoelement type J ledning 144 tommer | AC8GUZ 3AAA9 TMW00018144 "J1 701 NOK
TEMPCO TMW00019 Magnet termoelement Type K ledning 72 In | AC8LPQ 3CAF1 TMW0001972 "K1 598 NOK
TEMPCO TMW00020 Magnet termoelement Type K ledning 144 In | AC8LPR 3CAF2 TMW00020144 "K1 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TMW00017 Magnet termoelement type J ledning 72 tommer
1 495 NOK / enhet