Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TCP10223 Termoelement Type J Justerbar | AE7QLT 5ZY18

TEMPCO TCP10223 Termoelement Type J Justerbar

På lager
Vare: AE7QLT Modell: TCP10223Kryssreferanse: 5ZY18
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærjusterbart termoelement
Feilnøyaktighet (%)+ / - 0.75
IsolasjonGlassfiber med flette i rustfritt stål
Leddlengde120 "
Materiale304 rustfritt stål
Plugg eller kontakttypeGaffelterminal
Probe lengde6.5 "
Skjede størrelse (in.)0.188
Temp. Grense (grad F)900
Termoelementelement20AWG
TermoelementtypeJ
typenJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggIsolasjonSakLeddlengdeMaterialeProbe lengdetypenPris
TEMPCO MTA00802 Termoelement Type J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-304 rustfritt stål12 "J601NOK
TEMPCO MTA00803 Termoelement Type J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-304 rustfritt stål18 "J680NOK
TEMPCO MTA00804 Termoelement Type K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-600 Inconel12 "K834NOK
TEMPCO MTA00805 Termoelement Type K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Metallisolert kabelmagnesium OxideGenerell termoelement-600 Inconel18 "K996NOK
TEMPCO RTD00361 Termoelement Type Motstand Temperaturdetektor | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE-jakkeRTD-sonde6ft.316 rustfritt stål6"100 Ohms482NOK
TEMPCO TCP10220 Termoelement Type J Justerbar | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Glassfiber med flette i rustfritt stålFjærjusterbart termoelement48 "304 rustfritt stål6.5 "J430NOK
TEMPCO TCP10221 Termoelement Type J Justerbar | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Glassfiber med flette i rustfritt stålFjærjusterbart termoelement72 "304 rustfritt stål6.5 "J494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TCP10223 Termoelement Type J Justerbar
621NOK / enhet