Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80413 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GJH 6THN1

TEMPCO SHS80413 Strip Heater Silikongummi 9 Tommers Lengde

På lager
Vare: AF2GJH Modell: SHS80413Kryssref: 6THN1
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 3 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
Monteringstypestandard
Total lengde9"
Fase1
Spenning120V
Watts140
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80393 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GHL 6THK1 SHS80393standard452"644NOK
TEMPCO SHS80394 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GHM 6THK2 SHS80394Selvklebende rygg452"771NOK
TEMPCO SHS80395 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GHN 6THK3 SHS80395standard902"644NOK
TEMPCO SHS80411 Strip Heater Silikonegummi 9 tommers lengde | AF2GJF 6THL9 SHS80411standard703"842NOK
TEMPCO SHS80412 stripevarmer silikongummi 9 tommers lengde | AF2GJG 6THN0 SHS80412Selvklebende rygg703"1 025 NOK
TEMPCO SHS80414 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GJJ 6THN2 SHS80414Selvklebende rygg1403"1 025 NOK
TEMPCO SHS80415 Stripvarmer Silikongummi 9 tommers lengde | AF2GJK 6THN3 SHS80415standard2803"842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80413 Strip Heater Silikongummi 9 Tommers Lengde
842NOK / enhet