Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO SHS80322 Strip Heater 120v 12 Tommer Lengde | AF2GCK 6TFL6

TEMPCO SHS80322 Strip Heater 120v 12 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF2GCK Modell: SHS80322Kryssref: 6TFL6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stripevarmer
H x B over finner1/16 x 12 "
Leddlengde10 "
MaterialeSilikongummi
MonteringstypeSelvklebende rygg
Total lengde12 "
Fase1
Spenning120V
Watts360
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWattsBreddePris
TEMPCO SHS80294 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"479NOK
TEMPCO SHS80296 Stripvarmer 120v 2 tommers lengde | AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"478NOK
TEMPCO SHS80298 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"587NOK
TEMPCO SHS80300 stripevarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"585NOK
TEMPCO SHS80302 Stripvarmer 3 tommers lengde silikongummi | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"603NOK
TEMPCO SHS80304 Stripvarmer 6 tommers lengde 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"1 253 NOK
TEMPCO SHS80306 Stripvarmer 120v 6 tommers lengde | AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"1 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO SHS80322 Strip Heater 120v 12 Tommer Lengde
3 521 NOK / enhet