Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MBH20548 Båndvarmer 120v 6 tommers diameter 900 grader F | AC3TGC 2VYP1

TEMPCO MBH20548 Båndvarmer 120v 6 tommer diameter 900 grader F

På lager
Vare: AC3TGC Modell: MBH20548Kryssref: 2VYP1
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
1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps10
Inne i Dia.6"
MaterialeGlimmerisolert stål
Maks. Temp.900 Grader F
TerminalerSamme side
Oppsigelse10 til 32 skrueterminal
Spenning120
Watt Tetthet34 kvm.
Watts1200
Bredde2"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO MBH20523 Båndvarmer 900 grader F 120v 3 tommers diameter | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 kvm.3001"777NOK
TEMPCO MBH20526 Båndvarmer 3 tommers diameter 120v 900 grader F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 kvm.4001.5 "905NOK
TEMPCO MBH20527 Båndvarmer 120v 3 tommers diameter 900 grader F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 kvm.5002"823NOK
TEMPCO MBH20529 Båndvarmer 900 grader F 3-1/2 tomme diameter | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 kvm.3501"836NOK
TEMPCO MBH20532 Båndvarmer 3-1/2 tommers diameter 1-1/2 tommers bredde | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 kvm.5001.5 "827NOK
TEMPCO MBH20533 Båndvarmer 3-1/2 tommers diameter 900 grader F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 kvm.6502"868NOK
TEMPCO MBH20535 Båndvarmer 900 grader F 120v 4 tommers diameter | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 kvm.4001"960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MBH20548 Båndvarmer 120v 6 tommer diameter 900 grader F
1 233 NOK / enhet