Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01619 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XJT 2XEH8

TEMPCO CSH01619 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XJT Modell: CSH01619Kryssreferanse: 2XEH8
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon18.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde19.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet22W / kvm. i.
Watts1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00333 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XEC 2XDY6 CSH00333Offset23W / kvm. i.881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01619 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
859NOK / enhet