Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01603 Strip Heater 240v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XHP 2XEE9

TEMPCO CSH01603 Stripvarmer 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XHP Modell: CSH01603Kryssreferanse: 2XEE9
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet8W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3/4 Tommer Lengde 1200 Degree F | AC3XDH 2XDW6 CSH015954.75 "5.75 "Offset55W / kvm. i.586NOK
TEMPCO CSH00164 Strip Heater 240v 5-3/4 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XEQ 2XDZ9 CSH001644.75 "5.75 "Parallel47W / kvm. i.586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01603 Stripvarmer 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F
713NOK / enhet