Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00323 Stripvarmer 120v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGQ 2XEC5

TEMPCO CSH00323 Stripvarmer 120v 8 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGQ Modell: CSH00323Kryssreferanse: 2XEC5
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet32W / kvm. i.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00066 Stripvarmer 120v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Offset42W / kvm. i.587NOK
TEMPCO CSH00175 Stripvarmer 120v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Parallel14W / kvm. i.713NOK
TEMPCO CSH01606 stripevarmer 1200 grader F 17-7 / 8 tommers lengde | AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875 "17.875 "Parallel11W / kvm. i.814NOK
TEMPCO CSH01610 Stripvarmer 120v 21 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Parallel8W / kvm. i.925NOK
TEMPCO CSH01613 Stripvarmer 25-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5 "25.5 "Parallel7W / kvm. i.1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00323 Stripvarmer 120v 8 tommer Lengde 1200 grader F
567NOK / enhet