TEMPCO CHF02156 Sirkulasjonsforsterkervarmer 18 tommers lengde | AC3TDB 2VYD8

TEMPCO CHF02156 Sirkulasjonsforsterker 18 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TDB Modell: CHF02156Kryssreferanse: 2VYD8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulasjonsforsterker
Kontrollområde60 grader til 180 grader F
VedleggstypeNEMA 1
PT1"
Total lengde18 "
Fase1
MantelmaterialeKobber
Spenning120
Watt Tetthet45 kvm.
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9775
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CHF02304 Sirkulasjonsforsterkervarmer 500w | AC3TCU 2VYC9 CHF02304150 grader til 560 grader F22 "Stål12023 kvm.50015 052 NOK
TEMPCO CHF02306 sirkulasjonsforsterkervarmer 750w | AC3TCW 2VYD2 CHF02306150 grader til 560 grader F22 "Stål12023 kvm.75014 820 NOK
TEMPCO CHF02155 Sirkulasjonsforsterker 1500w | AC3TCZ 2VYD6 CHF0215560 grader til 180 grader F18 "Kobber12034 kvm.150021 445 NOK
TEMPCO CHF02158 Sirkulasjonsforsterkervarmer 3000w | AC3TDC 2VYE1 CHF0215860 grader til 180 grader F22 "Kobber24049 kvm.300023 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CHF02156 Sirkulasjonsforsterker 18 tommers lengde
21 481 NOK / enhet