Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER VM18NNO Ultralydsensor NPN 508mm 18mm Diameter | AG9FUP 1EXB4

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Ultralydsensor NPN 508mm 18mm Diameter

På lager
Vare: AG9FUP Modell: VM18NNOKryssreferanse: 1EXB4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand508mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse3m kabel med M12-kontakt
IP Rating67
Lengde3.06 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonNPN
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid15.0 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Proof

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Ultralydsensor NPN 508mm 18mm Diameter
2 135 NOK / enhet