Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1127000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 5/8 Inch Length, 500Pk | AC6VJG 36K133

TEKS 1127000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VJG Modell: 1127000Kryssref: 36K133
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
931NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 3
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde5 / 8 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1127000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 500pk
931NOK /pakke