Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 31/12-4158 Tappespenne Størrelse 2 Rigid Tap 5/8 tommer | AH6EPK 35YJ60

TECHNIKS 31/12-4158 Tappespenne Størrelse 2 Rigid Tap 5/8 tommer

På lager
Vare: AH6EPK Modell: 31/12-4158Kryssreferanse: 35YJ60
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappe på hylse
Collet -serienStørrelse 2 Stiv trykk
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienStørrelsePris
TECHNIKS 05320-255 Tappehylse ER16 0.255 tommer | AH6EKB 35YH59 05320-255ER160.255 "761NOK
TECHNIKS 05410-255 Tappehylse ER20 0.255 tommer | AH6EKC 35YH60 05410-255ER200.255 "763NOK
TECHNIKS 05570-168 Tappehylse ER32 0.168 tommer | AH6EKD 35YH61 05570-168ER320.168 "885NOK
TECHNIKS 05570-255 Tappehylse ER32 0.255 tommer | AH6EKE 35YH62 05570-255ER320.255 "885NOK
TECHNIKS 05570-318 Tappehylse ER32 0.318 tommer | AH6EKF 35YH63 05570-318ER320.318 "885NOK
TECHNIKS 05570-323 Tappehylse ER32 0.323 tommer | AH6EKG 35YH64 05570-323ER320.323 "910NOK
TECHNIKS 05570-367 Tappehylse ER32 0.367 tommer | AH6EKH 35YH65 05570-367ER320.367 "896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 31/12-4158 Tappespenne Størrelse 2 Rigid Tap 5/8 tommer
749NOK / enhet