Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 08325-09.0 Kjølevæskehylse ER25 9.0mm | AH6EKU 35YH75

TECHNIKS 08325-09.0 Kjølevæskehylse ER25 9.0mm

På lager
Vare: AH6EKU Modell: 08325-09.0Kryssreferanse: 35YH75
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
812NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølevæskehylse
Collet -serienER25
Område8.5 å 9mm
Størrelse9.0mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)4.5
Skipets bredde (cm)3.51
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienOmrådeStørrelsePris
TECHNIKS 04543-06 Kjølevæskehylse ER16 6.0mm | AH6EHR 35YH27 04543-06ER16-6.0mm690NOK
TECHNIKS 04543-08 Kjølevæskehylse ER16 8.0mm | AH6EHT 35YH28 04543-08ER16-8.0mm700NOK
TECHNIKS 04543-10 Kjølevæskehylse ER16 10.0mm | AH6EHU 35YH29 04543-10ER16-10.0mm690NOK
TECHNIKS 04544-06 Kjølevæskehylse ER20 6.0mm | AH6EHV 35YH30 04544-06ER20-6.0mm737NOK
TECHNIKS 04544-5/16 Kjølevæskehylse ER20 5/16 tommer | AH6EHW 35YH31 04544-5/16ER20-5 / 16 "750NOK
TECHNIKS 04545-11 Kjølevæskehylse ER25 11.0mm | AH6EHX 35YH32 04545-11ER25-11.0mm812NOK
TECHNIKS 04545-12 Kjølevæskehylse ER25 12.0mm | AH6EHY 35YH33 04545-12ER25-12.0mm610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 08325-09.0 Kjølevæskehylse ER25 9.0mm
812NOK / enhet