TECHLITE INSULATION 0179-4896SS150-SH-0910-01 Isolasjonsark 48 x 96 x 1-1/2 In | AD8ZAN 4NNU3

TECHLITE INSULATION 0179-4896SS150-SH-0910-01 Isolasjonsark 48 x 96 x 1-1/2 tommer

Vare: AD8ZAN Model: 0179-4896SS150-SH-0910-01Kryssref: 4NNU3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 695 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi5.77
Ca. 'R' faktor5.77
FARGEHvit
MaterialeMelaminskum
Arkstørrelse48 "x 96"
Temp. Område-40 til 350 grader F
Tykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)247.02
Skipets bredde (cm)125.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEFor bruk påArkstørrelseTykkelsePris
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS050-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 48 x 1/2 In | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93LysegråJernrør24 "x 48"1 / 2 "637NOK
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 48 x 1 In | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85LysegråJernrør24 "x 48"1"1 251 NOK
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS150-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 48 x 1-1/2 In | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77LysegråJernrør24 "x 48"1.5 "1 342 NOK
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS200-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 48 x 2 In | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7LysegråJernrør24 "x 48"2"1 672 NOK
TECHLITE INSULATION 0079-2448SS300-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 48 x 3 In | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54LysegråJernrør24 "x 48"3"2 384 NOK
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 96 x 1/2 In | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93LysegråKobberrør24 "x 96"1 / 2 "1 138 NOK
RFQ
TECHLITE INSULATION 0079-2496SS100-SH-0000-00 Isolasjonsark 24 x 96 x 1 In | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85LysegråKobberrør24 "x 96"1"1 852 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHLITE INSULATION 0179-4896SS150-SH-0910-01 Isolasjonsark 48 x 96 x 1-1/2 tommer
5 695 NOK / enhet