Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40782 Double End Threaded Stud, 1/2-13 Thread Size, 12 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MND 1DY68

TE-CO 40782 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 12 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MND Modell: 40782Kryssreferanse: 1DY68

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde12 "
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3"
Gjengelengde (B)3 / 4 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40782 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 12 tommer totallengde, 2pk
222NOK /pakke