Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40454 Double End Threaded Stud, 5/16-18 Thread Size, 4 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MMC 1DY44

TE-CO 40454 Gjengetapp med dobbel ende, 5/16-18 gjengestørrelse, 4 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MMC Modell: 40454Kryssreferanse: 1DY44
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde4"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.5 "
Gjengelengde (B)1 / 2 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40454 Gjengetapp med dobbel ende, 5/16-18 gjengestørrelse, 4 tommer totallengde, 2pk
87NOK /pakke