TB WOODS W6814M90 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 7.38 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AK6XFZ

TB WOODS W6814M90 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 7.38 tommers navdiameter, 90 mm beltebredde

Vare: AK6XFZ Modell: W6814M90
15 210 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde90mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingF
Dimensjon E0.28 "
Dimensjon L3.63 "
Dimensjon M0.72 "
Ansiktsbredde4.06 "
Nav Dia.7.38 "
Navlengde2 1 / 2 "
Navplassering0.78 "
Treghet WR7.09 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.10 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2120 RPM
Antall tenner68
Utenfor Dia.11.82 "
Tonehøyde210-002.01
Pitch Dia.11.93 "
ProdukttypeQT Power Chain®
RPM høy2,120 rpm
Vekt55 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM221 854 NOK
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 22 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM222 206 NOK
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Belte-kjedehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron11620 RPM222 778 NOK
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM241 671 NOK
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 22 mm beltebredde, 2.406 tommers stigning Dia. | AK6XAX W248M22-22mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM242 371 NOK
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron10630 RPM243 075 NOK
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.607 tommers stigning Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmRask kobling foring-1.88 "Duktilt jern14960 RPM261 689 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS W6814M90 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 7.38 tommers navdiameter, 90 mm beltebredde
15 210 NOK / enhet