TB WOODS P3214M55TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 55mm Belt Width, 5.614 inch Pitch Dia. | CD6TWV

TB WOODS P3214M55TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.614 tommers pitch Dia.

Vare: CD6TWV Modell: P3214M55TL
4 032 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde55mm
BoringstypeKonisk låsebøssing
Bushing2517
Dimensjon E0"
Dimensjon L1 3 / 4 "
Dimensjon M1"
Ansiktsbredde2 3 / 4 "
Navlengde1 3 / 4 "
Treghet WR0.29 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3.88 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4550 RPM
Antall tenner32
Utenfor Dia.5 1 / 2 "
Tonehøyde210-002.01
Pitch Dia.5.614 "
ProdukttypeSynkron Plus TL
RPM høy4,550 rpm
Vekt8.5 kg

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.BåndbreddeDimensjon EMaterialeMaks. RPMAntall tennerUtenfor Dia.TonehøydePris
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 20 mm beltebredde, 3.208 tommers pitch Dia. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Duktilt jern12110 RPM323.15 "180-0362 158 NOK
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 3.008 tommers stigning Dia. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Duktilt jern12930 RPM302.95 "180-0362 194 NOK
RFQ
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 4.01 tommers stigning Dia. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Duktilt jern9650 RPM403.96 "180-0362 636 NOK
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 4.88 tommers navdia., 30 mm beltebredde | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Cast Iron3140 RPM807.97 "180-0365 023 NOK
RFQ
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 3.208 tommers stigning Dia. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Duktilt jern12110 RPM323.15 "180-0362 268 NOK
RFQ
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 50 mm beltebredde, 5.614 tommers pitch Dia. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Cast Iron4500 rpm565.56 "180-0364 134 NOK
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 7.72 tommers stigning Dia. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Cast Iron3290 RPM447.61 "210-002.014 835 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P3214M55TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.614 tommers pitch Dia.
4 032 NOK / enhet