TB WOODS AK3578 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.6875 inch Hub Dia. | AM3ANC

TB WOODS AK3578 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter.

Vare: AM3ANC Modell: AK3578
564NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
Beltype3L
BoringstypeFerdig med Keyway
Bore-til-størrelse Bore Dia.7 / 8 "
Datodiameter3.3 "
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L0.94 "
Ansiktsbredde0.66 "
Nav Dia.1 11 / 16 "
Treghet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3.18 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM7050 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.3.55 "
Total lengde1.09375 "
Pitch Dia.3.55 "
RPM høy7,050RPM
Vekt1 kg

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AK3578 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter.
564NOK / enhet