Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 31470 Tamper Screw Button, #10 X 3/4 Length, 25Pk | AE4HZU 5KU24

TAMPER-PRUF SCREW 31470 Sabotasjeskrueknapp, #10 X 3/4 lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4HZU Modell: 31470Kryssreferanse: 5KU24
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypePin-In Hex
Driverstørrelse5 / 32 "
FinishPlain
Hode Dia.0.347-0.361"
Hodehøyde0.091 til 0.101 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 31470 Sabotasjeskrueknapp, #10 X 3/4 lengde, 25pk
161NOK /pakke