Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 121510 Sabotasjeskrue #8 X 1-1/2 tomme Lengde, 25Pk | AE4BHJ 5JA13

TAMPER-PRUF SCREW 121510 Sabotasjeskrue #8 X 1-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4BHJ Modell: 121510Kryssreferanse: 5JA13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeSpanner
Driverstørrelse#8
FinishPlain
Hode Dia.0.306-0.322"
Hodehøyde0.085 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121510 Sabotasjeskrue #8 X 1-1/2 tomme lengde, 25pk
171NOK /pakke