Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO V050T2G2ZA024Q4A1 Soneventil 2-veis Nc 1/2 tommer Npt | AA4GWJ 12M815

TACO V050T2G2ZA024Q4A1 Soneventil 2-veis Nc 1/2 tommer Npt

På lager
Vare: AA4GWJ Model: V050T2G2ZA024Q4A1Kryssreferanse: 12M815
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
2 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert soneventil
Volumkoeffisient4.9
Tilkoblingstype / størrelseNPT 1/2 "
Dybde2-3 / 8 "
Elektriske tilkoblinger2-pinners skruekontakter for strøm og sluttbryter
Høyde4.25 "
Maks. Vanntemp.220 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk300
typenToveis, normalt lukket, geotermisk system
Spenning24
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelsetypenPris
TACO Z050C2-1 soneventil 2-veis Nc 1/2 tomme svette | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Svette 1/2 "Toveis, normalt lukket, lukket system1 817 NOK
TACO Z075C2-1 soneventil 2-veis Nc 3/4 tommers svette | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Svette 3/4 "Toveis, normalt lukket, lukket system1 882 NOK
TACO Z100C2-1 soneventil 2-veis Nc 1 tomme svette | AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Svette 1 "Toveis, normalt lukket, lukket system2 188 NOK
TACO Z050T2-2 soneventil 2-veis Nc 1/2 tomme Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1/2 "Toveis, normalt lukket, lukket system1 734 NOK
TACO Z075T2-2 soneventil 2-veis Nc 3/4 tomme Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3/4 "Toveis, normalt lukket, lukket system1 806 NOK
TACO Z100T2-2 soneventil 2-veis Nc 1 tomme Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Toveis, normalt lukket, lukket system2 188 NOK
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 soneventil 2-veis ingen 1/2 tomme svette | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Svette 1/2 "Toveis, normalt åpent, lukket system1 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO V050T2G2ZA024Q4A1 Soneventil 2-veis Nc 1/2 tommer Npt
2 210 NOK / enhet