Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO LTA1203S-2 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQA 20HJ81

TACO LTA1203S-2 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1

På lager
Vare: AF6RQA Modell: LTA1203S-2Kryssref: 20HJ81
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
2 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavvannsavskjæring
Kontrolltypeelektronisk
KabinettfargeGrønn
Innkapslingsdybde (in.)3
Kapslingshøyde (in.)5.75
VedleggstypeNEMA 1
Kabinettbredde (in.)4-13/32
Inngangsspenning120 VAC
Antall brytere1
Driftsområde3 / 4 "
Relays7.5 ampere ved 120VAC
Bytt TypeEnkeltpol dobbelt kast
typenPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9032896060

Produktdetaljer:

    • Ledningsledere (terminalblokker)
    • Spesielle funksjoner: Serviceindikator-LED

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)InngangsspenningPris
TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC1 990 NOK
TACO LTA0243S-2 Lavvannsavskjæring Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC2 035 NOK
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC3 329 NOK
TACO LFA1203S-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC3 329 NOK
TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC3 632 NOK
TACO LFM1203S-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC3 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO LTA1203S-2 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1
2 035 NOK / enhet