System Sensor D4120 fotoelektrisk røykdetektor er designet for å oppdage røyk i store kommersielle, industrielle eller produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Den har et svingbart hus for å passe både firkantede og rektangulære fotavtrykk og monteres på rektangulært eller rundt kanalnett.
- Denne røykvarsleren kan registrere røyk under de mest utfordrende forholdene, og opererer i lufthastigheter på 100 til 4000 fot per minutt, temperaturer på -4 til 158 grader F og et luftfuktighetsområde på 0 til 95 prosent (ikke-kondenserende).
- Den leveres med en TEST / RESET-knapp for enkel tilgang til enheten og forbedret LED-status for rask overvåking.
- Den bruker en 4-leder fotoelektrisk teknologi med et forbedret alarmsystem som signaliserer når røyk oppdages i luftkanalen slik at passende tiltak kan iverksettes for å stenge av vifter, vifter eller luftbehandlingssystemer.
- Den bruker en patentert sammenkoblingsfunksjon (opptil 50 detektorer i sløyfen) for å slå av flere vifter
- Den leveres med innebygd kortslutningsbeskyttelse for å forhindre støt fra operatørledningsfeil.
- Modell D4120W, en røykvarsler med vanntett innkapsling, er også tilgjengelig.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er formålet med et prøvetakingsrør?
A. Prøvetakingsrøret kommer med hull som strekker seg gjennom hele kanalen. Den kan trekke luft fra et beskyttet rom tilbake til et følekammer og oppdage røyk i HVAC-systemet med det primære formålet å slå av systemet umiddelbart.
Sp. Hva er en endehette for prøvetakingsrør?
A. En endehette for prøvetakingsrør er utformet for å skape riktig luftstrøm til sensoren til røykdetektoren. Når prøvetakingsrørlengden er justert, plugges endelokket inn i prøvetakingsrøret for riktig drift.
Q. Hvordan teste en røykvarsler?
A. Et av tiltakene som kan tas for å teste en røykdetektor er å spraye aerosolrøyk inn i kanalen gjennom et 1/4 tomme hull i 5 sekunder. Det tar opptil 2 minutter før kanalrøykvarsleren alarmerer. Hvis detektoren larmer, strømmer luften gjennom detektoren.