Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYMMONS T-65 Håndtak For Temptrol Ii | AF8CYB 24VL49

SYMMONS T-65 håndtak for Temptrol Ii

På lager
Vare: AF8CYB Modell: T-65Kryssreferanse: 24VL49
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle
FinishChrome
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
MaterialePlast
Størrelse8-25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
SYMMONS T-31 Temptrol Håndtak Metall Krom 1-13/16 Tommer | AB7ZKM 24VL46 T-31Metal-295NOK
SYMMONS RC-14 håndtak for Safetymix | AF8CXX 24VL43 RC-14Messing6-45/64" x 7-7/64"872NOK
SYMMONS T-30 Håndtak For Temptrol Håndtak | AF8CXZ 24VL47 T-30Plast5/16" x 1-1/2"286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYMMONS T-65 håndtak for Temptrol Ii
373NOK / enhet