Supervane SV318010 luftfilter | CJ4JWH

SUPERVANE SV318010 Luftfilter

Vare: CJ4JWH Modell: SV318010
322NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
EAN5060493320974

Fraktinformation:

OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Innvendig Bunn Dia.Inside Top Dia.HøydePris
Supervane SV1801006 luftfilter, 98 mm ytre diameter, 60 mm indre diameter, 72 mm høyde | CJ4JVL SV180100698mm60 mm-72mm232NOK
RFQ
Supervane SV1801035 luftfilter, 49 mm ytre diameter, 28 mm indre diameter, 107 mm høyde | CJ4JVM SV180103549mm28 mm-107 mm570NOK
RFQ
Supervane SV1801036 luftfilter, 29 mm ytre diameter, 13 mm indre diameter, 91 mm høyde | CJ4JVN SV180103629mm13 mm-91mm275NOK
RFQ
Supervane SV1801049 luftfilter, 98 mm ytre diameter, 60 mm indre diameter, 74 mm høyde | CJ4JVP SV180104998mm60 mm-74mm158NOK
RFQ
Supervane SV206001 luftfilter, 30 mm ytre diameter, 10 mm indre diameter, 40 mm høyde | CJ4JVQ SV20600130mm10 mm5 mm40mm118NOK
RFQ
Supervane SV206002 luftfilter, 150 mm ytre diameter, 88 mm indre diameter, 222 mm høyde | CJ4JVR SV206002150mm88 mm88 mm222 mm483NOK
RFQ
Supervane SV206003 luftfilter, 98 mm ytre diameter, 60 mm indre diameter, 70 mm høyde | CJ4JVT SV20600398mm60 mm60 mm70mm189NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERVANE SV318010 Luftfilter
322NOK / enhet