Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERIOR TOOL 05255 Fjerner for tømmeverktøy, 1-1/2 tomme | AD6MDB 45W755

SUPERIOR TOOL 05255 Fjerner for avløpsverktøy, 1-1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AD6MDB Modell: 05255Kryssreferanse: 45W755
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruenøkkel for karavløp
Kapasitet1-1 / 2 "
AnleggMessing
FunksjonFjerne badekaravløp
Høyde7"
Hex størrelse1-3 / 4 "
Lengde1.88 "
MaterialeMessing
Total lengde1.5 "
Stikkontaktstørrelse1-1 / 2 "
Volumvekt0.2914
Bredde3.61 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • bruk med en 1/2" skralle eller skiftenøkkel

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SUPERIOR VERKTØY 03932 Trommelåsnøkkel, 4.53 tommers bredde | CH3QZL 039325.55 "5.6 "4.53 "314NOK
SUPERIOR VERKTØY 06020 Avløpsnøkkel for kar | CH3RAH 060209.5 "1.9 "4"377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPERIOR TOOL 05255 Fjerner for avløpsverktøy, 1-1/2 tomme størrelse
570NOK / enhet