SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Kanal Solid 10 fot | AE7GCY 5YB83

SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Channel Solid 10 Feet

Vare: AE7GCY Modell: FS-500 PG 120.00Kryssreferanse: 5YB83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

652NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
FARGESølv
Dybde13 / 16 "
FinishForgalvanisert
Måler14
HullstørrelseIngen hull
HullavstandIngen hull
Lengde10ft.
MaterialeStål
Størrelse1-5/8" x 13/16"
Stilstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishMålerLengdeMaterialeStørrelsePris
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00 Channel Solid 10 Feet Gold 12 Gauge | AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62 "Gull1.625 "Gullgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 173 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00 Channel Solid 10 Feet 14 Gauge Ss | AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62 "Sølv13 / 16 "Rustfritt stål1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"1 730 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00 Channel Solid 10 Feet Gold 14 Gauge | AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62 "Gull13 / 16 "Gullgalvanisert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"803NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00 Channel Solid 10 Feet 12 Gauge Ss | AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62 "Sølv1.625 "Rustfritt stål1210ft.304 rustfritt stål1-5/8" x 1-5/8"5 109 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00 Channel Solid 10 Feet | AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62 "Sølv1.625 "Forgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 060 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00 Channel Solid 10 Feet | AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62 "Grønn13 / 16 "Uretan pulverlakkert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"722NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200 GR 60.00 Channel Solid 5 fot | AE7GDA 5YB85 FS-200 GR 60.001.62 "Grønn1.625 "Uretan pulverlakkert125ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Channel Solid 10 Feet
652NOK / enhet