SUPER-STRUT AB844PG Dekselkanal 10 fot | AE7GMU 5YE42

SUPER-STRUT AB844PG Dekselkanal 10 fot

Vare: AE7GMU Modell: AB844PGKryssreferanse: 5YE42
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

603NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalomslag
FARGESølv
Dybde1 / 2 "
FinishForgalvanisert
Lengde10ft.
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse3 / 64 "
Bredde1 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMaterialeTykkelseBreddePris
SUPER-STRUT AB 844 Chanell Cover 10 Feet Gold | AB9ZWM 2HAK2 AB 844Gull0.54 "GullgalvanisertVarmvalset karbonstål1 / 16 "1.406 "611NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB844PG Dekselkanal 10 fot
603NOK / enhet