Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT AB205EG Vinkelplatekanal | AE7GMN 5YE33

SUPER-STRUT AB205EG Vinkelplatekanal

På lager
Vare: AE7GMN Modell: AB205EGKryssreferanse: 5YE33
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvinkelplate
FARGESølv
Dybde3-1 / 2 "
FinishElektrogalvanisert
MaterialeKaldformet stål
Tykkelse1 / 4 "
typen90 grader, 4 hull
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdetypenPris
SUPER-STRUT AB202EG Vinkelplatekanal | AE7GMM 5YE32 AB202EG2"90 grader, 2 hull47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB205EG Vinkelplatekanal
119NOK / enhet