Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT A100 1 / 4SS kanalfjærmutter 1/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 25 | AB9ZXC 2HAL7

SUPER-STRUT A100 1/4SS kanalfjærmutter 1/4 tommers rustfritt stål - pakke med 25

På lager
Vare: AB9ZXC Modell: A100 1/4SSKryssref: 2HAL7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalfjærmutter
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 4 "
Dybde1-5 / 8 "
Finish304 rustfritt stål
Innvendige dimensjoner8.5 x 7.25 x 3.75
Lengde1.375ft.
MaterialeVeskeherdet stål
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC
typenFor bruk med A- og C-seriens kanal og innsatser
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeRørstørrelseDybdeFinishMaterialeTykkelseTrådstørrelsetypenPris
SUPER-STRUT A100 3 / 8SS kanalfjærmutter 3/8 tommers rustfritt stål - Pakke med 25 | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 rustfritt stålVeskeherdet stål1 / 4 "3 / 8-16For bruk med A- og C-seriens kanal og innsatser2 108 NOK
SUPER-STRUT A100 1 / 2SS kanalfjærmutter 1/2 tommers rustfritt stål - Pakke med 25 | AB9ZXJ 2HAN4 A100 1 / 2SS3 / 4 "1 / 2 "1-7 / 8 "304 rustfritt stålVeskeherdet stål1 / 4 "1 / 2-13For bruk med A- og C-serie kanaler og innsatser3 273 NOK
SUPER-STRUT A100 1/4 mutterfjær 1/4 tommers - pakke med 25 | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "galvanisertKaldformet stål1 / 4 "1 / 4 "-416NOK
SUPER-STRUT A100 3/8 mutterfjær 3 / 8in - Pakke med 25 | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "galvanisertKaldformet stål3 / 8 "3 / 8 "-478NOK
SUPER-STRUT A100 5/16 mutterfjær 5/16 tommer - pakke med 25 | AE7GLU 5YE12 A100 5/161.38 "-3 / 4 "galvanisertKaldformet stål5 / 16 "5 / 16 "-459NOK
SUPER-STRUT A100 5/8 mutterfjær 5/8 tommer - pakke med 25 | AE7GLV 5YE13 A100 5/81.38 "-1-5 / 32 "galvanisertKaldformet stål13 / 32 "5 / 8 "-706NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A100 1/4SS kanalfjærmutter 1/4 tommers rustfritt stål - pakke med 25
1 970 NOK / enhet