SUPER-STRUT A100-1/4AL fjærmutter, 1/4 tomme størrelse, aluminium

Vare: CF4YYA Modell: A100-1/4AL
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårmutter
Innvendige dimensjoner8.5 x 7.25 x 3.75
MaterialeAluminium
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakMaterialeStørrelseTrådstørrelsePris
SUPER-STRUT A100-3/8AL fjærmutter, 3/8 tommers størrelse, aluminium | CF4XRJ A100-3/8ALGullgalvanisertVårmutterStål---
RFQ
SUPER-STRUT A100-M8SS6C-SP Fjærmutter, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4YXU A100-M8SS6C-SP-Vårmutter----
RFQ
SUPER-STRUT A100-M8EG fjærmutter, 8 tommers størrelse, elektrogalvanisert | CF4YXV A100-M8EG-Vårmutter----
RFQ
SUPER-STRUT A100-7/8 fjærmutter, 7/8 tommers størrelse | CF4YXW A100-7 / 8ElektrogalvanisertVårmutterStål-7/8 - 9 "-
RFQ
SUPER-STRUT A100-5/8SS fjærmutter, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF4YXX A100-5/8SS-VårmutterRustfritt stål5 / 8 "--
RFQ
SUPER-STRUT A100-5/16-SS fjærmutter, 5/16 tommers størrelse, elektrogalvanisert | CF4YXY A100-5/16-SS-VårmutterRustfritt stål-5 / 16-18-
RFQ
SUPER-STRUT A100-3/4 fjærmutter, 3/4 tommers størrelse | CF4YXZ A100-3 / 4ElektrogalvanisertVårmutterStål-3/4 - 10 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A100-1/4AL fjærmutter, 1/4 tomme størrelse, aluminium