SUBURBAN SP-66-S1 sinusplate, slipt, 6 tommers lengde, 6 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYX 45PK77

SUBURBAN SP-66-S1 sinusplate, slipt, 6 tommers lengde, 6 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel

På lager
Vare: CU4UYX Modell: SP-66-S1Kryssreferanse: 45PK77

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTallerken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8355
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUBURBAN SPC-1212-S2 sinusplate, slipt, 12 tommers lengde, 12 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYL 45PK78 SPC-1212-S2130 587 NOK
SUBURBAN SP-1212-S2 sinusplate, slipt, 12 tommers lengde, 12 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYM 45PK72 SP-1212-S280 627 NOK
SUBURBAN SP-126-S2 sinusplate, slipt, 12 tommers lengde, 6 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYN 45PK73 SP-126-S235 383 NOK
SUBURBAN SPC-44-S0 Sinusplate, slipt, 4 tommers lengde, 4 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYP 45PK79 SPC-44-S023 055 NOK
SUBURBAN SP-44-S0 Sinusplate, slipt, 4 tommers lengde, 4 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYQ 45PK75 SP-44-S010 843 NOK
SUBURBAN A-5-SP sinusplate, slipt, 6 1/2 tomme lengde, 6 1/2 tomme bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYR 45PH11 A-5-SP76 946 NOK
SUBURBAN B-5-SP Sinusplate, slipt, 6 1/2 tomme lengde, 6 1/2 tomme bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel | CU4UYT 45PH32 B-5-SP47 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUBURBAN SP-66-S1 sinusplate, slipt, 6 tommers lengde, 6 tommers bredde, 0 grader til 45 grader. Vippevinkel
17 791 NOK / enhet