Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUBURBAN SE-12-TS rett kant, 12 tommer lengde inn, 305 mm lengde mm, stål | CU4VCK 45PK53

SUBURBAN SE-12-TS rett kant, 12 tommer lengde inn, 305 mm lengde mm, stål

På lager
Vare: CU4VCK Modell: SE-12-TSKryssreferanse: 45PK53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUBURBAN SE-12-TS rett kant, 12 tommer lengde inn, 305 mm lengde mm, stål
1 055 NOK / enhet