Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX WB1-906-3 Lastekurvslynge 3 fot 19200b W 6 In | AC4QEF 30H141

STREN-FLEX WB1-906-3 lastekurvslynge 3 fot 19200b W 6 tommer

På lager
Vare: AC4QEF Modell: WB1-906-3Kryssreferanse: 30H141

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
945NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste19,200 lb.
FARGEGul
Øyelengde9"
Lengde3ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 8
SlyngetypeLastekurv
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde6"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode4202929026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteØyelengdeLengdeAntall lagBreddePris
STREN-FLEX WB1-906-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb.9"4ft.16"1 103 NOK
STREN-FLEX WB1-906-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb.9"8ft.16"1 736 NOK
STREN-FLEX WB1-906-12 Webseil Lastekurvseil 12 fots lengde | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb.9"12ft.16"2 228 NOK
STREN-FLEX WB1-906-18 Webseil Lastekurvseil 18 fots lengde | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb.9"18ft.16"3 321 NOK
STREN-FLEX WB1-906-20 Webseil Lastekurvseil 20 fots lengde | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb.9"20ft.16"3 639 NOK
STREN-FLEX WB1-908-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb.12 "4ft.18"1 369 NOK
STREN-FLEX WB1-908-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb.12 "8ft.18"2 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX WB1-906-3 lastekurvslynge 3 fot 19200b W 6 tommer
945NOK / enhet