Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX TCA1-903-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 4800b W 3 In | AC4RQP 30H934

STREN-FLEX TCA1-903-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 4800b W 3 Tommer

På lager
Vare: AC4RQP Modell: TCA1-903-3Kryssreferanse: 30H934

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste9600 lb.
Choker Hitch Kapasitet3800 lb.
FARGEGul
Øyelengde11 "
Lengde3ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 1
SlyngetypeTrekant og choker (aluminium)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet4800 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde3"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeSlyngetypeVertikal trekkekapasitetBreddePris
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 3200 Lb Cap | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ft.Trekant og choker (stål)3200 lb.2"3 333 NOK
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 3200 Lb Cap | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ft.Trekant og choker (stål)3200 lb.2"3 159 NOK
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ft.Trekant og choker (stål)3200 lb.2"3 522 NOK
STREN-FLEX TCS1-902-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 lb.2500 lb.10 "18ft.Trekant og choker (stål)3200 lb.2"3 720 NOK
STREN-FLEX TCS1-902-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 lb.2500 lb.10 "20ft.Trekant og choker (stål)3200 lb.2"3 787 NOK
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 4800 Lb Cap | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 lb.3800 lb.11 "4ft.Trekant og choker (stål)4800 lb.3"5 169 NOK
STREN-FLEX TCS1-903-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 4800 Lb Cap | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 lb.3800 lb.11 "8ft.Trekant og choker (stål)4800 lb.3"5 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TCA1-903-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 4800b W 3 Tommer
6 968 NOK / enhet