Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss 8-21 / 32 tommers lengde | AH3FJU 31LX62

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss 8-21/32 tommers lengde

På lager
Vare: AH3FJU Modell: HB2602D126Kryssreferanse: 31LX62
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
1 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHabilis-fil
KuttypeDiamantkorn
Diameter31 / 64 "
EdgesUn Cut
FinishNaturlig
Håndtak DesignRund
Lengde8 21 / 32 "
MønsterSveitsiske
Profil navnHalv runde
ProfilformHalv runde
Tykkelse5 / 32 "
Bredde31 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)2.95
Skipets bredde (cm)0.97
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterProfilformTykkelseBreddePris
STRAUSS HB2601D126 Habilis File Swiss 8-21/32 tommers lengde | AH3FJQ 31LX59 HB2601D126Diamantkorn13 / 32 "rektangulær7 / 64 "13 / 32 "1 296 NOK
STRAUSS HB2601D91 Habilis File Swiss 8-21 / 32 tommers lengde | AH3FJR 31LX60 HB2601D91Glatt13 / 32 "rektangulær7 / 64 "13 / 32 "1 260 NOK
STRAUSS HB2601D181 Habilis File Swiss 8-21 / 32 tommers lengde | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Grov13 / 32 "rektangulær7 / 64 "13 / 32 "1 334 NOK
STRAUSS HB2602D91 Habilis File Swiss 8-21/32 tommers lengde | AH3FJV 31LX63 HB2602D91Glatt31 / 64 "Halv runde5 / 32 "31 / 64 "1 282 NOK
STRAUSS HB2602D181 Habilis File Swiss 8-21 / 32 tommers lengde | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Grov31 / 64 "Halv runde5 / 32 "31 / 64 "1 310 NOK
STRAUSS HB2610D126 Habilis File Swiss 8-21 / 32 tommers lengde | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Diamantkorn17 / 64 "Rund17 / 64 "17 / 64 "961NOK
STRAUSS HB2610D91 Habilis File Swiss 8-21/32 tommer lengde | AH3FJY 31LX66 HB2610D91Glatt17 / 64 "Rund17 / 64 "17 / 64 "957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss 8-21/32 tommers lengde
1 422 NOK / enhet