Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC TC-10911 Vedlikeholdsetikett 1-1/2 tommers bredde-pakke med 350 | AF3QMG 8AY06

STRANCO INC TC-10911 vedlikeholdsetikett 1-1/2 tommers bredde - pakke med 350

På lager
Vare: AF3QMG Modell: TC-10911Kryssref: 8AY06
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsmerke
Høyde5 / 8 "
SpråkEngelsk
MaterialeSelvklebende polyester
Antall etiketter350
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakSpråkMaterialeBreddePris
STRANCO INC TC1-21016 Kvalitetsmerke 1/2 tommer H 1 tommers bredde - pakke med 350 | AF3QMA 8AXZ6 TC1-210161 / 2 "KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester1"357NOK
STRANCO INC TC-21016 Kvalitetsmerke 1-1 / 2 tommers bredde - pakke med 350 | AF3QMB 8AXZ7 TC-210165 / 8 "KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester1.5 "344NOK
STRANCO INC TCSL2-21016 Kvalitetsetikett 1-1/2 tommers bredde-pakke med 350 | AF3QMC 8AY02 TCSL2-210165 / 8 "KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester1.5 "649NOK
STRANCO INC TC1-10911 Kvalitetsmerking 1/2 tommer H 1 tommer bredde - pakke med 350 | AF3QMF 8AY05 TC1-109111 / 2 "KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester1"353NOK
STRANCO INC TC3-10911 Kvalitetsmerke 1 tommer H 2-1/4 tommers bredde-pakke med 225 | AF3QMH 8AY07 TC3-109111"KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester2.25 "383NOK
STRANCO INC TCSL3-10911 Kvalitetsmerke 1 tommer H 2-1 / 4 tommer bredde - pakke med 225 | AF3QNC 8AYF0 TCSL3-109111"KvalitetsmerkeEngelskSelvlaminerende polyester2.25 "522NOK
STRANCO INC TC-10743 kvalitetsetikett polyester - pakke med 350 | AF3QNH 8AYH8 TC-107435 / 8 "KvalitetsmerkeEngelskSelvklebende polyester1.5 "320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC TC-10911 vedlikeholdsetikett 1-1/2 tommers bredde - pakke med 350
344NOK / enhet