Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STORM GRENSESNITT AXS FJERNBETTER EXIT BRYTER Berøringsfri utgangsknapp opplyst sølv | AG3RCF 33UC45

STORM INTERFACE AXS FJERNBETTER EXIT BRYTER Berøringsfri utgangsknapp opplyst sølv

På lager
Vare: AG3RCF Modell: AXS FJERNBRYTER FOR EXITKryssreferanse: 33UC45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBerøringsfri avslutningsknapp
FARGESølv
Dybde1.375 "
Revisjonssti for hendelserNei
Finishmalt
Høyde4 9 / 16 "
Inngangsspenning12 VDC
TastaturetNei
MaterialeRustfritt stål
Drifts Temp.0 grader til 50 grader C
Vurdering50mA
Bytt handlingberøringsfri
typenopplyst
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Button Dia. (1-3 / 16 ")
    • Knappefarge (rød)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE AXS FJERNBETTER EXIT BRYTER Berøringsfri utgangsknapp opplyst sølv
1 314 NOK / enhet