STENS 355411 Blad med hakk 17-1/2 tommer | AA3RBJ 11T589

STENS 355411 Blad med hakk 17-1/2 tommer

På lager
Vare: AA3RBJ Modell: 355411Kryssref: 11T589

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGressklipperblad
Bladetypehakk
Senterhull15 / 16 "
Lengde17.5 "
StørrelseB 3" tykkelse .209 Senterhull 15/16"
Tykkelse0.209 "
typenRett, Hi-Lift
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8208406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseTykkelsetypenBreddePris
STENS 340874 Blad med hakk 16-1/2 tommer | AA3QZZ 11T552 34087416.5 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Rett2.5 "-
RFQ
STENS 340878 Knivblad 18 Tommer | AA3RAA 11T553 34087818 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Rett2.5 "-
RFQ
STENS 340882 Knivblad 21 Tommer | AA3RAB 11T554 34088221 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Rett2.5 "234NOK
STENS 355407 Blad med hakk 16-3/8 tommer | AA3RBH 11T588 35540716.38 "B 3" tykkelse .209 Senterhull 15/16"0.209 "Rett, Hi-Lift3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 355411 Blad med hakk 17-1/2 tommer
230NOK / enhet