Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

START INTERNATIONAL TDA025B Elektrisk bånddispenser | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL TDA025B Elektrisk tapedispenser

På lager
Vare: AF7ECV Modell: TDA025BKryssreferanse: 20XE12

Få tak i det Mai 6, mandag
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
10 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk karusellbånddispenser
FARGESvart
AnleggStål og kraftig plast
KjernetypeUniversell
Kuttnøyaktighet0.08 "
Skjære lengde0.6 til 2.76 "
FôrCarousel
Høyde5.9 "
Lengde10.2 "
LengdeinnstillingHåndbok
Maks. Rull utenfor Dia.5.9 "
Maks. Tape bredde0.98 "
Kraftbehovet120V
Tape BremsNei
TapekutterAutomatisk
Lengde på båndlevering.6 "til 2.76"
Tape bredde0.12 til 0.98 "
Spenning117V
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.214
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8422400002

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TDA025B Elektrisk tapedispenser
10 253 NOK / enhet