Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3808MA Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 skiveavlesning | CU4MZA 53VD53

STARRETT 3808MA horisontal måleurtestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 uravlesning

På lager
Vare: CU4MZA Modell: 3808MAKryssreferanse: 53VD53

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for ringetest

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 3808MAC Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 skiveavlesning | CU4MYZ 53VD54 3808MAC4 513 NOK
STARRETT 3809MAC Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.8 mm rekkevidde, 0-40-0 skiveavlesning | CU4MZD 53VD58 3809MAC3 023 NOK
STARRETT 3809MA Horisontal skivetestindikator, horisontal, 0 mm til 0.8 mm rekkevidde, 0-40-0 skiveavlesning | CU4MZE 53VD57 3809MA2 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3808MA horisontal måleurtestindikator, horisontal, 0 mm til 0.2 mm rekkevidde, 0-100-0 uravlesning
3 178 NOK / enhet