Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 277-6 Toolmakers Spring Type Divider, 6 tommers størrelse | AC4HHE 2ZVA7 / 51311

STARRETT 277-6 Toolmakers Spring Type Divider, 6 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4HHE Modell: 277-6Kryssref.: 2ZVA7 / 51311
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
1 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårdeler
AnleggStål
Mutter typesolid
Område6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 277-6 er en skillevegg med fjær med en åpningskapasitet på 6 mm. Den brukes i trebearbeiding og metallbearbeiding for å måle avstander eller skrive sirkler / buer på arbeidsstykker.
    • Denne Starrett -skilleveggen har en sterk og fleksibel baugfjær og en herdet støttepunkt for holdbarhet og en sentralt plassert benjustering for jevne operasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 277-3 Toolmakers Spring Type Divider, 3 tommers størrelse | AE9XAH 6NAX6 / 51309 277-30 til 3 "1 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 277-6 Toolmakers Spring Type Divider, 6 tommers størrelse
1 512 NOK / enhet